Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućni ormar MICRO PRAGMA Površinska montaža BIJ 1vrst 2M 51mm 130mm 60mm IP30

Šifra: 1115832

EAN: 3303430102052

SCHNEIDER ELECTRIC

10205

No product image

Micro Pragma nadžbukni ormar – IP30 – 1 x 2 modula – obostrana prozirna vrata

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MICRO PRAGMA
Način montaže
Površinska montaža
Boja
bijela
Broj redaka (vrst)
1
Širina u modularnim razmacima
2
Širina (mm)
51
Visina (mm)
130
Dubina (mm)
60
Vrsta zaštite (IP)
IP30

Ostali podaci ili svojstva

DIN tračnica
Da
S montažnom pločicom
Ne
Mogućnost dogradnje
Ne
EMV izvedba
Ne
RAL broj
RAL 9003
Matarijal kućišta
Plastika
Vrsta pokrova
Bez
Model pokrova
S izrezom
Transparentni poklopac/vrata
Ne
Unutarnja dubina (mm)
54
S bravom
Ne
Vrsta zatvaranja
Ostalo
Stezaljka za uzemljenje
Ne
Neutralni terminalni blok
Ne
Signalna prolazna vrata
Ne
Vrsta vrata
Ostalo
Broj otvora za utičnice
0
S N razdvojnim dijelom
Ne
Mogućnost plombiranja
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije