Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućni ormar PRACTIBOX3 Multimedijska Površinska montaža BIJ 2vrst 12M 328mm 386mm 108mm

Šifra: 2806356

EAN: 3838629802715

LEGRAND

135802 - N/O BV

No product image

MULTIMEDIJSKI ORMAR PRACTIBOX S Nadgradni BE 2 tipovi 12M 328mm 386mm 108mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PRACTIBOX3
Način montaže
Površinska montaža
Boja
bijela
Broj redaka (vrst)
2
Širina u modularnim razmacima
12
Širina (mm)
328
Visina (mm)
386
Dubina (mm)
108

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije