Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED cev T8 izravno vezivanje MASTER LEDtube (+EMP) HO 12-30W 1575lm 840 G13 160st. bez zatamnjenja 900mm Mat od 220 do 240V E brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2727865

EAN: 8718696687086

PHILIPS

929001298402

No product image

LED cijev T8 Izravno spajanje, snaga 12 W za 30 W, grlo G13, svjetlosne jakosti 1575 lm, neutralno bijele boje svjetlosti 4000 K, nije prikladna za regulaciju svjetlosti (dimanje), djeluje s EM balastom ili spojena izravno na mrežu 220 – 240 V.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MASTER LEDtube (+EMP)
Snaga svjetiljke (W)
12-30
Svjetlosni tok (lm)
1575
Boja svjetla
840
Postolje
G13
Kut zrake (st.)
160
Može se prigušivati
brez zatemnitve
Dužina (mm)
900
Izvedba stakla/pokrova
Mat
Nazivni napon (V)
od 220 do 240
Klasa energetske učinkovitosti
E
Moguće daljinsko upravljanje
brezdaljinsko uprav.

Ostali podaci ili svojstva

Promjer (mm)
28
Vrsta napona
AC
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Oblik svjetiljke
Cijev, dvostrana
Boja
bijela
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
50000
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
12
S daljinskim upravljanjem
Ne
Nazivna struja (mA)
57
Faktor snage
0,9
Snaga svjetiljke (W)
12
Svjetlosni tok (lm)
1575
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
131
Žarulja sa žarnom niti
Ne
Broja svjetla prema EN 12464-1
Neutralni 3300-5300 K
Boja svjetla
840
Temperatura boja (K)
4000
Boja kućišta
bijela
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,1037
Oznaka svjetiljke
T8
Min. broj sklopnih ciklusa
200000
Ukupno harmonijsko izobličenje
0,19
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG0
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kut svjetlosnog snopa (st.)
od 160 do 160
Nazivni svjetlosni tok prema IEC 62612 (lm)
1575
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Zatamnjenje Wi-Fija
Ne
Zatamnjenje Bluetootha
Ne
Razred energetske učinkovitosti prema EU uredbi 2019/2015
E
Prikladno za magnetski balast
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Prikladno za EVG
Ne
S prekidačem za prigušivanje
Ne
Sa senzorom pokreta
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije