Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

LED cev T8 izravno vezivanje SUBSTITUBE T8 Value 6,6-18W 800lm 840 G13 190st. bez zatamnjenja 600mm E

Šifra: 2802074

EAN: 4058075611634

OSRAM-Ledvance

611634

No product image

LED cijev T8 Izravno vezivanje SUBSTITUBE T8 Duljina vrijednosti 600mm ima snagu 6,6-18W, svjetlosni tok 800lm, neutralna bijela boja svjetlosti 4000K, G13 okovi, bez zatamnjenja, priključak izravno na 220-240V.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SUBSTITUBE
Snaga svjetiljke (W)
6,6-18
Svjetlosni tok (lm)
800
Boja svjetla
840
Postolje
G13
Kut zrake (st.)
190
Može se prigušivati
brez zatemnitve
Dužina (mm)
600
Klasa energetske učinkovitosti
E

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije