Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED cijev T5 izravno vezivanje MASTER LEDtube HO 26-49W 3600lm 830 G5 200st. bez zatamnjenja 1500mm Mat od 220 do 240V D brezdaljinsko uprav.FALSE

Šifra: 2770042

EAN: 8718696819296

PHILIPS

929001908802

No product image

LED cijev T5 izravno spajanje, snage 26 W zamjenjuje žarulje 49 W, grlo G5, svjetlosne jakosti 3600 lm, tople bijele boje svjetlosti 3000 K, nije prikladna za regulaciju svjetlosti (zatamnjivanje), može se izravno spojiti na mrežu 220 – 240 V.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MASTER LEDtube HO
Snaga svjetiljke (W)
26-49
Svjetlosni tok (lm)
3600
Boja svjetla
830
Postolje
G5
Kut zrake (st.)
200
Može se prigušivati
brez zatemnitve
Dužina (mm)
1500
Izvedba stakla/pokrova
Mat
Nazivni napon (V)
od 220 do 240
Klasa energetske učinkovitosti
D
Moguće daljinsko upravljanje
brezdaljinsko uprav.

Ostali podaci ili svojstva

Promjer (mm)
16,8999999999999
Vrsta napona
AC
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Oblik svjetiljke
Cijev, dvostrana
Boja
bijela
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
50000
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
26
S daljinskim upravljanjem
Ne
Nazivna struja (mA)
150
Faktor snage
0,9
Snaga svjetiljke (W)
26
Svjetlosni tok (lm)
3600
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
3600
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
138
Žarulja sa žarnom niti
Ne
Broja svjetla prema EN 12464-1
Toplo <3300 K
Boja svjetla
830
Temperatura boja (K)
3000
Boja kućišta
bijela
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,0984
Oznaka svjetiljke
Ostalo
Min. broj sklopnih ciklusa
200000
Ukupno harmonijsko izobličenje
0,2
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG0
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kut svjetlosnog snopa (st.)
od 200 do 200
Nazivni svjetlosni tok prema IEC 62612 (lm)
3600
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Zatamnjenje Wi-Fija
Ne
Zatamnjenje Bluetootha
Ne
Razred energetske učinkovitosti prema EU uredbi 2019/2015
D
Prikladno za magnetski balast
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Prikladno za EVG
Ne
S prekidačem za prigušivanje
Ne
Sa senzorom pokreta
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije