Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED napajanje ADLER NAPETOSTNI ADWS-150-12 150W 170~264V 12V 12,5A IP67

Šifra: 2796838

EAN: 5902135125410

ADLER Power

ADWS-150-12

No product image

LED napajanje ADLER VOLTAGE ADWS-150-12 ima snagu od 150W, ulazni napon od 170-264V, izlazni napon od 12V, izlaznu struju od 12,5A i IP67 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ADLER
Izlazna snaga (W)
150
Ulazni napon (V)
170~264
Izlazni napon (V)
12
Izlazna struja (A)
12,5
Vrsta zaštite (IP)
IP67

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije