Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED napajanje MEAN WELL 150W 180-305V 24V 0-6,3A IP67

Šifra: 2801220

EAN: 3838629784585

MEANWELL

02021021 - LPV-150-24

No product image

MEAN WELL LED napajanje je konstantnog napona, ima snagu od 150W, ulazni napon od 180-305V, izlazni napon od 24V, raspon struje od 0-6.3A i IP67 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MEAN WELL
Izlazna snaga (W)
150
Ulazni napon (V)
180-305
Izlazni napon (V)
24
Izlazna struja (A)
0-6,3
Vrsta zaštite (IP)
IP67

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije