Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED napajanje MEAN WELL LCM-60DA AC/DC DALI 60W 42-90V 0,5-1,4A IP20

Šifra: 2733655

EAN: 3838629052899

MEANWELL

02020618 - LCM-60DA

No product image

MEAN WELL LED napajanje je konstantnog napona, ima snagu od 60W, ulazni napon od 42-90V, raspon struje od 0,5-1,4A i IP20 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MEAN WELL
Vrsta upravljanja
DALI
Izlazna snaga (W)
60
Izlazni napon (V)
42-90
Izlazna struja (A)
0,5-1,4
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije