Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED napajanje OPTOTRONIC OT FIT 35/220-240/700 CS L G2 35W 27-51V 700mAh 220 - 240V IP20

Šifra: 2745449

EAN: 4052899522534

OSRAM-Ledvance

522534

No product image

Optotronic LED regulator/zatamnjivač snage 35 W, ulazni napon 220 – 240 V, izlazni napon 27 – 51 V, izlazna struja 700 mA te fleksibilno namještanje struje DipSwitch.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
OPTOTRONIC
Izlazna snaga (W)
35
Izlazni napon (V)
27-51
Izlazna struja (A)
700
Nazivni napon (V)
220 - 240
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije