Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED napajanje POS NAPETOSTNI FTPC150V-S-DA6 DALI-2/push-DIMM 150W 11A 12V

Šifra: 2864208

EAN: 5902135154588

POS Power

FTPC150W12V-S-DA6

No product image

NAPAJALNIK LINIJSKI NAPETOSTNI POS 150W 12V IP20 DALI2 (DT6) + PUSH DIMM

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
POS
Vrsta upravljanja
DALI-2/push-DIMM
Izlazna snaga (W)
150
Izlazna struja (A)
11
Nazivni napon (V)
12

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije