Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED napajanje POS NAPETOSTNI FTPC15V24-E slim 15W 180-264V 24V 0,625A 230V IP20

Šifra: 2809810

EAN: 5902135152584

POS Power

FTPC15V24-E

No product image

LED napajanje POS VOLTAGE FTPC15V24-E slim ima snagu od 15W, ulazni napon od 180-264V, izlazni napon od 24V, izlaznu struju od 0,625A i IP20 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
POS
Izlazna snaga (W)
15
Ulazni napon (V)
180-264
Izlazni napon (V)
24
Izlazna struja (A)
0,625
Nazivni napon (V)
230
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije