Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED napajanje ROBUS za DALLAS EXPRESS, SPACE, ATMOS, VIRTUE,MORPH, SUN DALI/DSI/Switch DIM 45W 10-54V 350-1050mA 220-240V IP20

Šifra: 2801555

EAN: 5391370082129

LED Group

HED6045/D2 - DALI Driver

No product image

3-u-1 DIMM LED napajanje prikladno je za zatamnjenje SPACE, ATMOS, VIRTU, MORPH LED panela, ima snagu od 45W i 3 opcije zatamnjenja/zatamnjenja: DALI-2 i Switch Dimm.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ROBUS
Vrsta upravljanja
DALI/DSI/Switch DIM
Izlazna snaga (W)
45
Izlazni napon (V)
10-54
Izlazna struja (A)
350-1050
Nazivni napon (V)
220-240
Vrsta zaštite (IP)
IP20

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za vanjsku uporabu
Ne
Kućište
Plastično kućište
Zatamnjenje DALI
Da
Nema funkcije zatamnjivanja
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije