Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED traka MACAU COB 7W/m 24V 750lm IP20 3000K

Šifra: 2851330

EAN: 5391370083706

LED Group

RMU720-30

No product image

MACAU COB LED traka u kolutu od 5m, ima snagu od 7W/m, toplu bijelu boju 3000K, svjetlosni tok 750 lm/m, radi na naponu od 24V i ima IP20 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MACAU COB
Snaga žarulje po metru (W/m)
7
Napon svjetiljke (V)
24
Svjetlosni tok (lm)
750
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Temperatura boja (K)
3000

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba
Trak
Vrsta napona
DC
Kut zrake (st.)
120
Dužina (mm)
50000
Širina (mm)
10
S krajnjim dijelom
Da
Samoljepivo
Da
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Upravljački uređaj
LED uređaj za upravljanje kontroliran naponom
Nazivni vijek trajanja L70/B50 na 25 °C (h)
30000
Klasa zaštite
III
Maks. snaga sustava (W)
7,7
Boja svjetla
bijela
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Visina/dubina (mm)
1
Prikladno za prigušivač
Da
Podesiva temperatura boje
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije