Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED traka ROBUS ATLANTIC AC 8W/m 230V 80led/m 840lm IP65 3000K E

Šifra: 2864213

EAN: 5391370080736

LED Group

RAA8306550 - Vegas AC

No product image

LED trak ATLANTIC AC proizvajalca ROBUS omogoča direktno vezavo na napetost 220-240V. Ima stopnjo zaščite IP65, barvo temperature 4000 K in je visoko UV odporen.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ROBUS
Snaga žarulje po metru (W/m)
8
Napon svjetiljke (V)
230
Broj rasvjetnih tijela po metru (led/m)
80
Svjetlosni tok (lm)
840
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Temperatura boja (K)
3000
Klasa energetske učinkovitosti
E

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba
Trak
Vrsta napona
AC
Kut zrake (st.)
110
Dužina (mm)
50000
Širina (mm)
16
S krajnjim dijelom
Da
S postavkom veze
Ne
Samoljepivo
Da
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Način montaže
Površinska montaža
Napon svjetiljke (V)
od 220 do 240
Upravljački uređaj
Nije potrebno
Nazivni vijek trajanja L70/B50 na 25 °C (h)
30000
Klasa zaštite
II
Maks. snaga sustava (W)
8,3
Boja svjetla
bijela
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Faktor snage
0,5
Visina/dubina (mm)
7
Presjek vodiča (mm2)
0,5
Vrsta priključka
Lem
Prikladno za prigušivač
Ne
Konstantna izlazna svjetlost (CLO)
Ne
Podesiva temperatura boje
Ne
Podesiv svjetlosni tok
Ne
Podesiv kut snopa
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije