Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED traka VEGAS COB EXPRESS 7W/m 24V 750lm IP20 3000K F ROBUS 5M (kit)

Šifra: 2851326

EAN: 5391370089647

LED Group

RVC3K5

No product image

VEGAS COB EXPRESS LED traka u kolutu od 5m ima snagu od 7W/m tople bijele boje 3000K, radi na naponu od 24V, ima IP20 zaštitu i životni vijek od 30.000h.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
VEGAS COB EXPRESS
Snaga žarulje po metru (W/m)
7
Napon svjetiljke (V)
24
Svjetlosni tok (lm)
750
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Temperatura boja (K)
3000
Klasa energetske učinkovitosti
F

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba
Trak
Vrsta napona
DC
Kut zrake (st.)
120
Dužina (mm)
5000
Širina (mm)
10
S krajnjim dijelom
Da
Samoljepivo
Da
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Upravljački uređaj
LED uređaj za upravljanje kontroliran smjerom stru
Nazivni vijek trajanja L70/B50 na 25 °C (h)
30000
Klasa zaštite
III
Maks. snaga sustava (W)
7
Boja svjetla
bijela
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Faktor snage
0,9
Visina/dubina (mm)
2
Prikladno za prigušivač
Da
Podesiva temperatura boje
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije