Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED traka VEGAS COB EXPRESS 7W/m 24V 860lm IP20 4000K ROBUS 5M (kit)

Šifra: 2851327

EAN: 5391370089654

LED Group

RVC4K5

No product image

VEGAS COB EXPRESS LED traka u kolutu od 5 m ima snagu od 7W/m tople bijele boje 4000K, radi na naponu od 24V, ima IP20 zaštitu i životni vijek od 30.000h.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
VEGAS COB EXPRESS
Snaga žarulje po metru (W/m)
7
Napon svjetiljke (V)
24
Svjetlosni tok (lm)
860
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Temperatura boja (K)
4000

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba
Trak
Vrsta napona
DC
Kut zrake (st.)
120
Dužina (mm)
5000
Širina (mm)
10
S krajnjim dijelom
Da
Samoljepivo
Da
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Upravljački uređaj
LED uređaj za upravljanje kontroliran naponom
Nazivni vijek trajanja L70/B50 na 25 °C (h)
30000
Klasa zaštite
III
Maks. snaga sustava (W)
7,8
Boja svjetla
bijela
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Faktor snage
0,9
Visina/dubina (mm)
2
Prikladno za prigušivač
Da
Podesiva temperatura boje
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije