Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED žarulja CESTOVNA PHILIPS TForce Core LED Road HID SON-T 40-100W 7200lm 730 E40 360st. brez zatemnitve 178mm prozirno od 220 do 240V C brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2808528

EAN: 8719514316331

PHILIPS

929002485202

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PHILIPS
Snaga svjetiljke (W)
40-100
Svjetlosni tok (lm)
7200
Boja svjetla
730
Postolje
E40
Kut zrake (st.)
360
Može se prigušivati
brez zatemnitve
Dužina (mm)
178
Izvedba stakla/pokrova
Prozorna
Nazivni napon (V)
od 220 do 240
Klasa energetske učinkovitosti
C
Moguće daljinsko upravljanje
brezdaljinsko uprav.

Ostali podaci ili svojstva

Promjer (mm)
84
Vrsta napona
AC
Indeks boje CRI
70-79 (razred 2A)
Oblik svjetiljke
Ostalo
Boja
bijela
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
50000
Vrsta zaštite (IP)
Ostalo
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
25
S daljinskim upravljanjem
Ne
Nazivna struja (mA)
135
Faktor snage
0,9
Snaga svjetiljke (W)
25
Svjetlosni tok (lm)
2900
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
2900
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
116
Žarulja sa žarnom niti
Ne
Broja svjetla prema EN 12464-1
Neutralni 3300-5300 K
Boja svjetla
740
Temperatura boja (K)
4000
Boja kućišta
Ostalo
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,1174
Oznaka svjetiljke
Ostalo
Min. broj sklopnih ciklusa
50000
Ukupno harmonijsko izobličenje
0,35
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG1
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kut svjetlosnog snopa (st.)
od 330 do 330
Nazivni svjetlosni tok prema IEC 62612 (lm)
7200
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Zatamnjenje Wi-Fija
Ne
Zatamnjenje Bluetootha
Ne
Razred energetske učinkovitosti prema EU uredbi 2019/2015
C
Prikladno za magnetski balast
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Prikladno za EVG
Ne
S prekidačem za prigušivanje
Ne
Sa senzorom pokreta
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije