Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED žarulja INDUSTRIJSKA TrueForce Core LED Industrial DIREKTNA HPI MV 105-250W 15000lm 840 E40 100st. bez zatamnjenja fi 162mm prozirno 110-240V D brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2808990

EAN: 8719514421233

PHILIPS

929003161702

No product image

TrueForce Core Led Industrial svjetiljka ima snagu od 105W, koja zamjenjuje 250W, svjetlosni tok od 15000 lumena, kut osvjetljenja od 100°, neutralnu bijelu boju od 4000K i E40 priključak, moguće je spojiti IZRAVNO na 230 V!

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
TrueForce Core LED Industrial
Snaga svjetiljke (W)
105-250
Svjetlosni tok (lm)
15000
Boja svjetla
840
Postolje
E40
Kut zrake (st.)
100
Može se prigušivati
brez zatemnitve
Dužina (mm)
fi 162
Izvedba stakla/pokrova
Prozorna
Nazivni napon (V)
110-240
Klasa energetske učinkovitosti
D
Moguće daljinsko upravljanje
brezdaljinsko uprav.

Ostali podaci ili svojstva

Promjer (mm)
162
Vrsta napona
AC
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Oblik svjetiljke
Ostalo
Boja
bijela
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
25000
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
105
S daljinskim upravljanjem
Ne
Nazivna struja (mA)
od 495 do 902
Faktor snage
0,9
Snaga svjetiljke (W)
od 105 do 105
Svjetlosni tok (lm)
od 15000 do 15000
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
142
Žarulja sa žarnom niti
Ne
Broja svjetla prema EN 12464-1
Neutralni 3300-5300 K
Temperatura boja (K)
od 4000 do 4000
Boja kućišta
bijela
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,1122
Oznaka svjetiljke
Ostalo
Min. broj sklopnih ciklusa
50000
Ukupno harmonijsko izobličenje
0,13
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG1
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kut svjetlosnog snopa (st.)
od 100 do 100
Nazivni svjetlosni tok prema IEC 62612 (lm)
15000
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Zatamnjenje Wi-Fija
Ne
Zatamnjenje Bluetootha
Ne
Razred energetske učinkovitosti prema EU uredbi 2019/2015
D
Prikladno za magnetski balast
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Prikladno za EVG
Ne
S prekidačem za prigušivanje
Ne
Sa senzorom pokreta
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije