Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

LED žarulja KLASIČNA CIRCOLUX 17-100W 1521lm 827 E27 160st. bez zatamnjenja fi 260mm A+

Šifra: 2795828

EAN: 4058075271708

OSRAM-Ledvance

271708

No product image

LED svjetiljka CLASSIC okrugla fi 260mm CIRCOLUX ima snagu 17-100W, svjetlosni tok 1521 lumena, topla bijela boja 2700K, CRI80, navoj E27, svjetlosni kut 160°C., ne može se prigušiti/zatamniti, napon 220-240V.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CIRCOLUX
Snaga svjetiljke (W)
17-100
Svjetlosni tok (lm)
1521
Boja svjetla
827
Postolje
E27
Kut zrake (st.)
160
Može se prigušivati
brez zatemnitve
Dužina (mm)
fi 260
Klasa energetske učinkovitosti
A+

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije