Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED žarulja KLASIČNA CorePro LED Stick T38 9,5-68W 950lm 830 E27 240st. bez zatamnjenja 114mm Mat od 220 do 240V F brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2791761

EAN: 8718696814512

PHILIPS

929001901402

No product image

CorePro LED Stick LED svjetiljka, promjera 38 mm, visine 114 mm, ima LED snagu 9.5-68W, svjetlosni tok 950 lumena, toplu bijelu boju svjetla 3000K, 240 stupnjeva. kao svjetlinu, okovi E27, ne može se prigušiti i ima matirano staklo.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CorePro LED Stick
Snaga svjetiljke (W)
9,5-68
Svjetlosni tok (lm)
950
Boja svjetla
830
Postolje
E27
Kut zrake (st.)
240
Može se prigušivati
brez zatemnitve
Dužina (mm)
114
Izvedba stakla/pokrova
Mat
Nazivni napon (V)
od 220 do 240
Klasa energetske učinkovitosti
F
Moguće daljinsko upravljanje
brezdaljinsko uprav.

Ostali podaci ili svojstva

Promjer (mm)
60
Vrsta napona
AC
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Oblik svjetiljke
Oblik kruške
Boja
bijela
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
15000
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
5
S daljinskim upravljanjem
Ne
Nazivna struja (mA)
48
Faktor snage
0,5
Snaga svjetiljke (W)
5
Svjetlosni tok (lm)
470
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
470
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
94
Žarulja sa žarnom niti
Ne
Broja svjetla prema EN 12464-1
Hladno >5300 K
Boja svjetla
865
Temperatura boja (K)
6500
Boja kućišta
bijela
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,1289
Oznaka svjetiljke
A-Type
Min. broj sklopnih ciklusa
50000
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG1
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kut svjetlosnog snopa (st.)
od 240 do 240
Nazivni svjetlosni tok prema IEC 62612 (lm)
950
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Zatamnjenje Wi-Fija
Ne
Zatamnjenje Bluetootha
Ne
Razred energetske učinkovitosti prema EU uredbi 2019/2015
F
Prikladno za magnetski balast
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Prikladno za EVG
Ne
S prekidačem za prigušivanje
Ne
Sa senzorom pokreta
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije