Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED žarulja KLASIČNA CorePro LEDbulb A60 12,5-100W 1521lm 840 E27 200st. bez zatamnjenja 110mm Mat od 220 do 240V E brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2846774

EAN: 8720169169098

PHILIPS

929002306908

No product image

Klasična LED svjetiljka, proizvođača Philips, ima snagu od 12,5 W, zamjenjuje žarulju od 100 W, svjetlosni tok od 1521 lumena, neutralno bijelo svjetlo od 4000 K, okov/bazu od E27 i mat je, nema opciju prigušivanja/zatamnjenja.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CorePro LEDbulb
Snaga svjetiljke (W)
12,5-100
Svjetlosni tok (lm)
1521
Boja svjetla
840
Postolje
E27
Kut zrake (st.)
200
Može se prigušivati
brez zatemnitve
Dužina (mm)
110
Izvedba stakla/pokrova
Mat
Nazivni napon (V)
od 220 do 240
Klasa energetske učinkovitosti
E
Moguće daljinsko upravljanje
brezdaljinsko uprav.

Ostali podaci ili svojstva

Promjer (mm)
60
Vrsta napona
AC
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Oblik svjetiljke
Oblik kruške
Boja
bijela
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
15000
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
13
S daljinskim upravljanjem
Ne
Nazivna struja (mA)
115
Faktor snage
0,5
Snaga svjetiljke (W)
12,5
Svjetlosni tok (lm)
1521
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
1521
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
121
Žarulja sa žarnom niti
Ne
Broja svjetla prema EN 12464-1
Neutralni 3300-5300 K
Boja svjetla
840
Temperatura boja (K)
4000
Boja kućišta
bijela
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,1248
Oznaka svjetiljke
A-Type
Min. broj sklopnih ciklusa
50000
Ukupno harmonijsko izobličenje
1,15
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG1
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kut svjetlosnog snopa (st.)
od 180 do 180
Nazivni svjetlosni tok prema IEC 62612 (lm)
1521
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Zatamnjenje Wi-Fija
Ne
Zatamnjenje Bluetootha
Ne
Razred energetske učinkovitosti prema EU uredbi 2019/2015
E
Prikladno za magnetski balast
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Prikladno za EVG
Ne
S prekidačem za prigušivanje
Ne
Sa senzorom pokreta
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije