Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED žarulja KLASIČNA CorePro LEDbulb A67 13-120W 2000lm 840 E27 bez zatamnjenja 121mm mat retrofit od 220 do 240V D brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2850467

EAN: 8719514346550

PHILIPS

929002371902

No product image

LED svjetiljka klasičnog retrofitnog oblika, proizvođača Philips, ima snagu od 13W, zamjenjuje žarulju od 120 W, svjetlosni tok od 2000 lumena, bijelo svjetlo od 4000K, E27 armaturu/bazu, mat je i nema mogućnost prigušivanja/zatamnjenja.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CorePro LEDbulb
Snaga svjetiljke (W)
13-120
Svjetlosni tok (lm)
2000
Boja svjetla
840
Postolje
E27
Može se prigušivati
brez zatemnitve
Dužina (mm)
121
Izvedba stakla/pokrova
Mat retrofit
Nazivni napon (V)
od 220 do 240
Klasa energetske učinkovitosti
D
Moguće daljinsko upravljanje
brezdaljinsko uprav.

Ostali podaci ili svojstva

Promjer (mm)
70
Vrsta napona
AC
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Oblik svjetiljke
Oblik kruške
Boja
bijela
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
15000
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
13
S daljinskim upravljanjem
Ne
Nazivna struja (mA)
od 120 do 120
Faktor snage
0,51
Snaga svjetiljke (W)
od 13 do 13
Svjetlosni tok (lm)
od 2000 do 2000
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
153
Žarulja sa žarnom niti
Da
Broja svjetla prema EN 12464-1
Neutralni 3300-5300 K
Temperatura boja (K)
od 4000 do 4000
Boja kućišta
Ostalo
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,0885
Oznaka svjetiljke
A-Type
Min. broj sklopnih ciklusa
20000
Ukupno harmonijsko izobličenje
1,41
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG1
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Nazivni svjetlosni tok prema IEC 62612 (lm)
2000
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Zatamnjenje Wi-Fija
Ne
Zatamnjenje Bluetootha
Ne
Razred energetske učinkovitosti prema EU uredbi 2019/2015
D
Prikladno za magnetski balast
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Prikladno za EVG
Ne
S prekidačem za prigušivanje
Ne
Sa senzorom pokreta
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije