Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED žarulja KLASIČNA LEDbulb A60 Sensor 8-60W 806lm 827 E27 280st. bez zatamnjenja 122mm Mat F

Šifra: 2795399

EAN: 8718699782733

PHILIPS

929002058731

No product image

LED svjetiljka klasičnog oblika sa senzorom pokreta, proizvođača Philips, ima snagu od 8 W za 60 W, svjetlosni tok od 806 lumena, toplo bijelo svjetlo od 2700 K, priključak/postolje E27 i mat je, nema mogućnost prigušivanja/zatamnjenja.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEDbulb
Snaga svjetiljke (W)
8-60
Svjetlosni tok (lm)
806
Boja svjetla
827
Postolje
E27
Kut zrake (st.)
280
Može se prigušivati
brez zatemnitve
Dužina (mm)
122
Izvedba stakla/pokrova
Mat
Klasa energetske učinkovitosti
F

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije