Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED žarulja KLASIČNA PARATHOM CL A60 s senzorjem dan/noč 8,89-60W 806lm 827 E27 bez zatamnjenja 108mm Mat 220V F brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2846798

EAN: 4099854043956

OSRAM-Ledvance

AC45040

No product image

LED svjetiljka CLASSIC PARATHOM CL A60 sa senzorom dan/noć ima snagu od 8,8W, koja zamjenjuje 60W, svjetlosni tok od 806 lumena, toplu bijelu boju od 2700K, E27 armaturu, ne može se prigušiti i mat je.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PARATHOM CL A60
Snaga svjetiljke (W)
8,8-60
Svjetlosni tok (lm)
806
Boja svjetla
827
Postolje
E27
Može se prigušivati
brez zatemnitve
Dužina (mm)
108
Izvedba stakla/pokrova
Mat
Nazivni napon (V)
220
Klasa energetske učinkovitosti
F
Moguće daljinsko upravljanje
brezdaljinsko uprav.

Ostali podaci ili svojstva

Promjer (mm)
60
Nazivna struja
81
Vrsta napona
AC
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Oblik svjetiljke
Standardno
Boja
bijela
Temperatura boja
2700
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
25000
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
9
S daljinskim upravljanjem
Ne
Nazivna struja (mA)
55
Faktor snage
0,5
Snaga svjetiljke (W)
8,8
Svjetlosni tok (lm)
806
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
91
Žarulja sa žarnom niti
Ne
Broja svjetla prema EN 12464-1
Toplo <3300 K
Temperatura boja (K)
2700
Boja kućišta
bijela
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Oznaka svjetiljke
A-Type
Min. broj sklopnih ciklusa
100000
Ukupno harmonijsko izobličenje
92,1
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG0
Dostupna IFTTT podrška
Da
Kut svjetlosnog snopa (st.)
200
Nazivni svjetlosni tok prema IEC 62612 (lm)
806
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Zatamnjenje Wi-Fija
Ne
Zatamnjenje Bluetootha
Ne
Razred energetske učinkovitosti prema EU uredbi 2019/2015
F
Prikladno za magnetski balast
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Prikladno za EVG
Ne
S prekidačem za prigušivanje
Da
Sa senzorom pokreta
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije