Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

LED žarulja KLASIČNA PARATHOM CL A60 s senzorjem dan/noč 8,89-60W 806lm 827 E27 bez zatamnjenja Mat F

Šifra: 2799221

EAN: 4058075594166

OSRAM-Ledvance

AC31114

No product image

LED svjetiljka CLASSIC PARATHOM CL A60 sa senzorom dan/noć ima snagu od 8,8W, koja zamjenjuje 60W, svjetlosni tok od 806 lumena, toplu bijelu boju od 2700K, E27 armaturu, ne može se prigušiti i mat je.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PARATHOM CL A60
Snaga svjetiljke (W)
8,8-60
Svjetlosni tok (lm)
806
Boja svjetla
827
Postolje
E27
Može se prigušivati
brez zatemnitve
Izvedba stakla/pokrova
Mat
Klasa energetske učinkovitosti
F

Ostali podaci ili svojstva

Promjer (mm)
60
Nazivna struja
81
Oblik svjetiljke
Standardno
Temperatura boja
2700
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
25000

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije