Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED žarulja PIN CorePro LED PL-C 2P CCT3 5,9-13W 810/850/850lm 830/840/865 G24d 360st. bez zatamnjivanja 115mm Mat 220-240V D daljinski upravljač.

Šifra: 2866782

EAN: 8721103035011

PHILIPS

929004252802

No product image

LED sijalka PIN PL-C s funkcijo CCT. Sijalka ima moč 5,9 W, svetlobni tok 810 ali 850 lumnov, možnost izbire barve temperature med 830, 840 in 865 ter podnožje G24d.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CorePro LED PL-C
Snaga svjetiljke (W)
5,9-13
Svjetlosni tok (lm)
810/850/850
Boja svjetla
830/840/865
Postolje
G24d
Kut zrake (st.)
360
Može se prigušivati
NE
Dužina (mm)
115
Izvedba stakla/pokrova
Mat
Nazivni napon (V)
220-240
Klasa energetske učinkovitosti
D
Moguće daljinsko upravljanje
NE

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije