Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED žarulja PIN CorePro LED PL-C 5,5-13W 660lm 840 G24q-1 120st. bez zatamnjivanja 128mm Mat od 220 do 240V E (4-PIN)

Šifra: 2855076

EAN: 8720169290433

PHILIPS

929003757702

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CorePro LED PL-C
Snaga svjetiljke (W)
5,5-13
Svjetlosni tok (lm)
660
Boja svjetla
840
Postolje
G24q-1
Kut zrake (st.)
120
Može se prigušivati
NE
Dužina (mm)
128
Izvedba stakla/pokrova
Mat
Nazivni napon (V)
od 220 do 240
Klasa energetske učinkovitosti
E
Moguće daljinsko upravljanje
brezdaljinsko uprav.

Ostali podaci ili svojstva

Promjer (mm)
34
Vrsta napona
AC
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Oblik svjetiljke
Cijev, jednostrana
Boja
bijela
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
30000
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
6
S daljinskim upravljanjem
Ne
Nazivna struja (mA)
od 30 do 30
Faktor snage
0,9
Snaga svjetiljke (W)
od 5,5 do 5,5
Svjetlosni tok (lm)
od 660 do 660
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
120
Žarulja sa žarnom niti
Ne
Broja svjetla prema EN 12464-1
Neutralni 3300-5300 K
Temperatura boja (K)
od 4000 do 4000
Boja kućišta
bijela
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,1265
Oznaka svjetiljke
Ostalo
Min. broj sklopnih ciklusa
200000
Ukupno harmonijsko izobličenje
0,25
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG0
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kut svjetlosnog snopa (st.)
od 120 do 120
Nazivni svjetlosni tok prema IEC 62612 (lm)
660
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Zatamnjenje Wi-Fija
Ne
Zatamnjenje Bluetootha
Ne
Razred energetske učinkovitosti prema EU uredbi 2019/2015
E
Prikladno za magnetski balast
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Prikladno za EVG
Da
S prekidačem za prigušivanje
Ne
Sa senzorom pokreta
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije