Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED žarulja PIN CorePro LED PL-L EM/MAINS 4 PIN 24-55W 3400lm 840 2G11 bez zatamnjenja 535mm prozirno 220-240V E brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2807082

EAN: 8720169157132

PHILIPS

929003592902

No product image

Philips LED svjetiljka ima snagu od 24 W za 42 W, neutralno bijelo svjetlo od 4000 K, svjetlosni tok od 3400 lumena i 4 PIN priključka/utičnicu 2G11, izravno vezanje na 230 V.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CorePro LED PL-L
Snaga svjetiljke (W)
24-55
Svjetlosni tok (lm)
3400
Boja svjetla
840
Postolje
2G11
Može se prigušivati
brez zatemnitve
Dužina (mm)
535
Izvedba stakla/pokrova
Prozorna
Nazivni napon (V)
220-240
Klasa energetske učinkovitosti
E
Moguće daljinsko upravljanje
brezdaljinsko uprav.

Ostali podaci ili svojstva

Promjer (mm)
43,6
Vrsta napona
AC
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Oblik svjetiljke
Ostalo
Boja
bijela
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
30000
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
20
S daljinskim upravljanjem
Ne
Nazivna struja (mA)
420
Faktor snage
0,9
Snaga svjetiljke (W)
16,5
Svjetlosni tok (lm)
2100
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
2100
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
141
Žarulja sa žarnom niti
Ne
Broja svjetla prema EN 12464-1
Neutralni 3300-5300 K
Boja svjetla
840
Temperatura boja (K)
4000
Boja kućišta
bijela
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,1282
Oznaka svjetiljke
Ostalo
Min. broj sklopnih ciklusa
50000
Ukupno harmonijsko izobličenje
0,27
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG0
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kut svjetlosnog snopa (st.)
od 160 do 160
Nazivni svjetlosni tok prema IEC 62612 (lm)
3400
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Zatamnjenje Wi-Fija
Ne
Zatamnjenje Bluetootha
Ne
Razred energetske učinkovitosti prema EU uredbi 2019/2015
D
Prikladno za magnetski balast
Da
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Prikladno za EVG
Ne
S prekidačem za prigušivanje
Ne
Sa senzorom pokreta
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije