Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED žarulja PIN DULUX F LED (EM & Direktna) 20-36W 2250lm 830 2G10 120st. bez zatamnjenja Mat E (4 PIN)

Šifra: 2802868

EAN: 4058075559295

OSRAM-Ledvance

559295

No product image

DULUX F LED PIN svjetiljka iz Osrama ima snagu od 20 W za 36 W, toplo bijelo svjetlo od 3000 K, svjetlosni tok od 2250 lumena i moguću 4PIN spojnicu/utičnicu od 2G10, EM i moguća izravna veza.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DULUX F LED (EM & Direktna)
Snaga svjetiljke (W)
20-36
Svjetlosni tok (lm)
2250
Boja svjetla
830
Postolje
2G10
Kut zrake (st.)
120
Može se prigušivati
brez zatemnitve
Izvedba stakla/pokrova
Mat
Klasa energetske učinkovitosti
E

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije