Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED žarulja REFLEKTORSKA CorePro LED LINEAR 14-120W 2000lm 830 R7s Regulator rasvjete 118mm prozirno od 220 do 240V D brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2740923

EAN: 8718696714003

PHILIPS

929001353602

No product image

LED žarulja štapna reflektorska dužine 118 mm, proizvođača Philips, snage 14 – 120 W, svjetlosne jakosti 2000 lumena, tople bijele boje svjetlosti 3000 K, grlo R7s, ima mogućnost zatamnjivanja.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CorePro LED LINEAR
Snaga svjetiljke (W)
14-120
Svjetlosni tok (lm)
2000
Boja svjetla
830
Postolje
R7s
Može se prigušivati
zatemnitev
Dužina (mm)
118
Izvedba stakla/pokrova
Prozorna
Nazivni napon (V)
od 220 do 240
Klasa energetske učinkovitosti
D
Moguće daljinsko upravljanje
brezdaljinsko uprav.

Ostali podaci ili svojstva

Promjer (mm)
29
Vrsta napona
AC
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Oblik svjetiljke
Ostalo
Boja
bijela
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
15000
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
14
S daljinskim upravljanjem
Ne
Nazivna struja (mA)
75
Faktor snage
0,8
Snaga svjetiljke (W)
14
Svjetlosni tok (lm)
2000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
2000
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
142,86
Žarulja sa žarnom niti
Ne
Broja svjetla prema EN 12464-1
Toplo <3300 K
Boja svjetla
830
Temperatura boja (K)
3000
Boja kućišta
Ostalo
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,0953
Oznaka svjetiljke
Ostalo
Min. broj sklopnih ciklusa
50000
Ukupno harmonijsko izobličenje
0,2
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG1
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Nazivni svjetlosni tok prema IEC 62612 (lm)
2000
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Zatamnjenje Wi-Fija
Ne
Zatamnjenje Bluetootha
Ne
Razred energetske učinkovitosti prema EU uredbi 2019/2015
D
Prikladno za magnetski balast
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Ne
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Da
Isključivanje faze zatamnjenja
Da
Prikladno za EVG
Ne
S prekidačem za prigušivanje
Ne
Sa senzorom pokreta
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije