Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED žarulja REFLEKTORSKA Corepro LEDspot 4-50W 350lm 840 GU10 36st. Regulator rasvjete 54mm prozirno od 220 do 240V F brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2800104

EAN: 8719514358850

PHILIPS

929002065802

No product image

Led svjetiljka promjer reflektora fi 50mm, proizvođač Philips ima snagu od 4-50W, svjetlosni tok 350 lumena, neutralno bijelo svjetlo 4000K, kut osvjetljenja 36 stupnjeva, GU10 priključak/baza, ima mogućnost zatamnjenja/zatamnjenja.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Corepro LEDspot
Snaga svjetiljke (W)
4-50
Svjetlosni tok (lm)
350
Boja svjetla
840
Postolje
GU10
Kut zrake (st.)
36
Može se prigušivati
zatemnitev
Dužina (mm)
54
Izvedba stakla/pokrova
Prozorna
Nazivni napon (V)
od 220 do 240
Klasa energetske učinkovitosti
F
Moguće daljinsko upravljanje
brezdaljinsko uprav.

Ostali podaci ili svojstva

Promjer (mm)
50
Vrsta napona
AC
Jačina svjetla (cd)
710
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Oblik svjetiljke
Reflektor
Boja
bijela
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
15000
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
5
S daljinskim upravljanjem
Ne
Nazivna struja (mA)
25
Faktor snage
0,7
Snaga svjetiljke (W)
5
Svjetlosni tok (lm)
380
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
380
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
76
Žarulja sa žarnom niti
Ne
Broja svjetla prema EN 12464-1
Neutralni 3300-5300 K
Boja svjetla
840
Temperatura boja (K)
4000
Boja kućišta
Ostalo
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,1397
Oznaka svjetiljke
PAR16
Min. broj sklopnih ciklusa
50000
Ukupno harmonijsko izobličenje
0,45
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG1
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kut svjetlosnog snopa (st.)
od 36 do 36
Nazivni svjetlosni tok prema IEC 62612 (lm)
350
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Zatamnjenje Wi-Fija
Ne
Zatamnjenje Bluetootha
Ne
Razred energetske učinkovitosti prema EU uredbi 2019/2015
F
Prikladno za magnetski balast
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Ne
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Da
Isključivanje faze zatamnjenja
Da
Prikladno za EVG
Ne
S prekidačem za prigušivanje
Ne
Sa senzorom pokreta
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije