Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED žarulja REFLEKTORSKA Corepro LEDspot CLASSIC 3,5-35W 265lm 830 GU10 36st. bez zatamnjenja 54mm prozirno od 220 do 240V F brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2740938

EAN: 8718696728338

PHILIPS

929001217902

No product image

LED žarulja reflektorska promjera fi 50 mm, proizvođača Philips, snage 3,5 – 35 W, svjetlosne jakosti 265 lumena, tople bijele boje svjetlosti 3000 K, kut osvjetljenja od 36 stupnjeva, grlo/podnožje GU10, nema mogućnosti zatamnjivanja.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Corepro LEDspot CLASSIC
Snaga svjetiljke (W)
3,5-35
Svjetlosni tok (lm)
265
Boja svjetla
830
Postolje
GU10
Kut zrake (st.)
36
Može se prigušivati
brez zatemnitve
Dužina (mm)
54
Izvedba stakla/pokrova
Prozorna
Nazivni napon (V)
od 220 do 240
Klasa energetske učinkovitosti
F
Moguće daljinsko upravljanje
brezdaljinsko uprav.

Ostali podaci ili svojstva

Promjer (mm)
50
Vrsta napona
AC
Jačina svjetla (cd)
565
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Oblik svjetiljke
Reflektor
Boja
bijela
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
15000
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
4
S daljinskim upravljanjem
Ne
Nazivna struja (mA)
od 32 do 32
Faktor snage
0,5
Snaga svjetiljke (W)
od 3,5 do 3,5
Svjetlosni tok (lm)
od 265 do 265
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
75
Žarulja sa žarnom niti
Ne
Broja svjetla prema EN 12464-1
Toplo <3300 K
Temperatura boja (K)
od 3000 do 3000
Boja kućišta
Ostalo
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,1281
Oznaka svjetiljke
PAR16
Min. broj sklopnih ciklusa
50000
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
Ostalo
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kut svjetlosnog snopa (st.)
od 36 do 36
Nazivni svjetlosni tok prema IEC 62612 (lm)
265
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Zatamnjenje Wi-Fija
Ne
Zatamnjenje Bluetootha
Ne
Razred energetske učinkovitosti prema EU uredbi 2019/2015
F
Prikladno za magnetski balast
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Prikladno za EVG
Ne
S prekidačem za prigušivanje
Ne
Sa senzorom pokreta
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije