Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED žarulja SVJEĆICA CorePro LEDcandle B35 4-25W 250lm 827 E14 bez zatamnjenja 106mm prozirno A+ brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2769904

EAN: 8718696507575

PHILIPS

929001142202

No product image

LED žarulja u obliku svijeće, proizvođača Philips, snage 4 W zamjenjuje žarulju od 25 W, svjetlosne jakosti 250 lumena, tople bijele boje svjetlosti 2700 K, grlo E14, prozirna, nema mogućnosti zatamnjivanja.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CorePro LEDcandle B35
Snaga svjetiljke (W)
4-25
Svjetlosni tok (lm)
250
Boja svjetla
827
Postolje
E14
Može se prigušivati
brez zatemnitve
Dužina (mm)
106
Izvedba stakla/pokrova
Prozorna
Klasa energetske učinkovitosti
A+
Moguće daljinsko upravljanje
brezdaljinsko uprav.

Ostali podaci ili svojstva

Promjer (mm)
35
Vrsta napona
AC
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Oblik svjetiljke
Svijeća
Boja
bijela
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
15000
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
4
S daljinskim upravljanjem
Ne
Nazivna struja (mA)
35
Faktor snage
0,4
Snaga svjetiljke (W)
4
Svjetlosni tok (lm)
250
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
250
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
62,5
Žarulja sa žarnom niti
Ne
Broja svjetla prema EN 12464-1
Toplo <3300 K
Boja svjetla
827
Temperatura boja (K)
2700
Boja kućišta
bijela
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,1528
Oznaka svjetiljke
Ostalo
Min. broj sklopnih ciklusa
50000
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG0

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije