Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Letva izjednačenja potencijala Obo Bettermann 1809 BG S poklopcem 29mm 43,5mm 72mm 0 MJE Niklovano

Šifra: 2750072

EAN: 4012195378372

Obo Bettermann

5015502 - 1809 BG

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
S poklopcem
Visina (mm)
29
Širina (mm)
43,5
Dužina (mm)
72
Broj priključaka okruglog vodič, ukupno
0
Materijal stezaljke
Mjed
Površina stezaljke
Niklovano

Ostali podaci ili svojstva

Oblik konstrukcije
Površinska montaža
Izolator
Ne
Broj priključaka okruglog vodiča 8 mm
0
Broj priključaka okruglog vodiča 10 mm
0
Broj priključaka okruglog vodiča 8-10 mm
0
Broj priključaka plosnatog vodiča do 30 mm
0
Broj priključaka plosnatog vodiča do 40 mm
0
Broj fiksnih priključaka vodiča do 6 mm2
3
Broj fiksnih priključaka vodiča do 16 mm2
2
Broj fiksnih priključaka vodiča do 25 mm2
0
Broj fiksnih priključaka vodiča do 95 mm2
0
Materijal kontaktne šine
Mjed
Površina kontaktne šine
Niklovano

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije