Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Litijska baterija ANSMANN CR2450 560mAh 3V 24mm

Šifra: 2743978

EAN: 4013674020119

LENSER

5020112

No product image

Litijeva baterija (baterijski umetak), proizvođača Ansmann, ima kapacitet 560 mAh, napon 3 V.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ANSMANN
Kapacitet (mAh)
560
Napon (V)
3
Promjer (mm)
24

Ostali podaci ili svojstva

Težina
5,9

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije