Stručnjaci za elektrotehničke materijale.
Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.
Kontakt: info@rexel.hr
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2803487, EAN: 5411183090231SOUDAL 06029 - 119615
Ljepilo SOUDAL FIX ALL HIGH TACK ljepilo + brtvilo 1K MS HYBRID bijelo
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2803489, EAN: 5411183090248SOUDAL 06028 - 119613
Ljepilo SOUDAL FIX ALL ljepilo + brtvilo CRYSTAL 1K MS HYBRID,
ŠIFRA: 2803507, EAN: 5411183115309SOUDAL 05060 - 135623
Ljepilo SOUDAL DRUGO, MITER KIT 2K (10s / 1h), ljepilo + učvršćiv
ŠIFRA: 2803490, EAN: 5411183187498SOUDAL 201395 - 122236
Ljepilo SOUDAL FIX ALL lepilo+tesnilo TURBO 1K MS HYBRID
ŠIFRA: 2803500, EAN: 8053808282927SOUDAL 747260 - 747260
Ljepilo BOSSONG BCR V-PLUS 300 težina sidra 2K
ŠIFRA: 2803499, EAN: 8053808284631SOUDAL 747138 - 747138
Ljepilo BOSSONG BCR POLY SF 300 TEŽINA SIDRA 2K
ŠIFRA: 2878481, EAN: 5411183077690SOUDAL 06106
Ljepilo SOUDAL SEKUNDNO GEL lepilo, SUPER GLUE
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.