Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Luk za instalacijsku cijev Obo Bettermann SB25W ALU metal 25mm Priključiti 25mm 90st.

Šifra: 2761827

EAN: 4012195925903

Obo Bettermann

2046014 - SB25W ALU

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Materijal
Metalno
Promjer (mm)
25
Izvedba
Priključiti
Za nominalni promjer cijevi (mm)
25
Kut luka (st.)
90

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Aluminij
Površina
Neobrađeno
Polirana površina
Ne
Brušena površina
Ne
Bez halogena
Ne
Spojnica
Da
Dvodijelno
Ne
S revizijskim otvorom i poklopcem
Ne
Fleksibilno
Ne
Sa spojnicom
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije