Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Matica za uvodnicu BM Metrički 20X 1,5X Plastika sv.siva

Šifra: 1162697

EAN: 8013629482005

BM

4820 - BM 4820

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Vrsta navoja
Metrički
Dimenzija navoja metrički/PG
20
Uspon navoja (X)
1,5
Materijal
Plastika
Boja
svjetlo siva

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Poliamid
Površina
Neobrađeno
Pojačano staklenim vlaknima
Ne
Oblik
Šesterokutno
S priključkom za uzemljenje
Ne
Visina (mm)
6

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije