Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Matica za uvodnicu BM (pak = 100 kom.) PG 13,5 Plastika sv.siva

Šifra: 1161631

EAN: 8013629481305

BM

4813 - BM 4813

No product image

Matica za uvodnicu BM PG 13,5 PVC svjetlosiva

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Vrsta navoja
PG
Dimenzija navoja metrički/PG
13,5
Materijal
Plastika
Boja
svjetlo siva

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Poliamid
Pojačano staklenim vlaknima
Ne
Oblik
Šesterokutno
Visina (mm)
6

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije