Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Matica za uvodnicu SKINDICHT SM-M metrični 12X 1,5X metal SRE

Šifra: 1171099

EAN: 4044773332643

LAPP

52103000

No product image

Matica za uvodnicu SKINDICHT SM-M 12 metal, metrička

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SKINDICHT
Vrsta navoja
metrični
Dimenzija navoja metrički/PG
12
Uspon navoja (X)
1,5
Materijal
Metalno
Boja
Srebrna

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Mjed
Površina
niklena
Bez halogena
ni brezhalogen
Pojačano staklenim vlaknima
NE
Otporno na udarce
odporno na udarce

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije