Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Matica za uvodnicu SKINTOP GMP-GL M metrični 40X 1,5X Plastika CRN

Šifra: 1203881

EAN: 4044773165098

LAPP

53119150

No product image

Matica za uvodnicu SKINTOP GMP-GL M M 40 metrička, crna

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SKINTOP
Vrsta navoja
metrični
Dimenzija navoja metrički/PG
40
Uspon navoja (X)
1,5
Materijal
Plastika
Boja
Crna

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Poliamid
Površina
neobrađena
Bez halogena
brezhalogen
Pojačano staklenim vlaknima
DA
Otporno na udarce
odporno na udarce

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije