Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mehanička sklopka - kompletna LOVATO klip sa kotačem faston Plastika 1CO kotačić 90st, M12 pričvršćenje

Šifra: 2611001

EAN: 8013975148396

LOVATO

KSB2F

No product image

Mehanički prekidač – kompletno LOVATO, tip kontrolnog elementa je bat s kotačem – faston, kućište je od PVC materijala te ima 1CO, kotač 90 stupnjeva M12 pričvršćenje.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LOVATO
Izvedba elementa upravljanja
klip sa kotačem
Izvođenje električnog priključka
faston
Matarijal kućišta
Plastika
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
1

Ostali podaci ili svojstva

Funkcija uklapanja
Ostalo
Elektronički izlaz
Ne
Prisilno otvaranje
Ne
Izvedba sučelja
Bez
Izvođenje sučelja za komunikaciju vezanu uz sigurnost
Bez
Konstrukcija kućišta
Kockasti oblik
Poravnanje elementa za pokretanje
Ostalo
S indikatorom statusa
Ne
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Ne
Kategorija zaštite od eksplozije za plin
Bez
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
Bez
Temperatura okoline tijekom rada (ST.C)
-95
Vrsta zaštite (IP)
IP00
Nazivna radna struja Ie pri AC-15, 230 V (A)
3
Funkcija uklapanja, blokiranje
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije