Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mehanička sklopka - kompletna SIRIUS kotač M20x1,5 metal 1NO 1NC

Šifra: 2690389

EAN: 4011209691988

SIEMENS

3SE5112-0BH01 - 3SE51120BH01

No product image

Modularni dizajn 3SE5 pozicijskih prekidača omogućuje mnoge varijante s malim brojem dodataka. Širok raspon utikača i cilindara zadovoljava gotovo sve svakodnevne zahtjeve u industriji. Diode koje emitiraju svjetlost pokazuju trenutno stanje ur

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Izvedba elementa upravljanja
kotač
Izvođenje električnog priključka
M20x1,5
Matarijal kućišta
Metalno
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
1
Broj kontakata kao otvarač (NC)
1

Ostali podaci ili svojstva

Broj sigurnosnoosiguranih pomoćnih kotakata
1
Nazivna operativna struja Ie pri DC-13, 125 V (A)
0,55
Elektronički izlaz
Ne
Prisilno otvaranje
Da
Izvedba sučelja
Bez
Izvođenje sučelja za komunikaciju vezanu uz sigurnost
Bez
Kućište prema normi
Ostalo
Poravnanje elementa za pokretanje
Ravni valjak
S indikatorom statusa
Ne
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Da
Kategorija zaštite od eksplozije za plin
Bez
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
Bez
Temperatura okoline tijekom rada (ST.C)
od -25 do 85
Vrsta zaštite (IP)
IP66/IP67
Širina senzora (mm)
40
Visina senzora (mm)
59,3
Dužina senzora (mm)
127,5
Nazivna operativna struja Ie pri AC-15, 24 V (A)
6
Nazivna operativna struja Ie pri AC-15, 125 V (A)
6
Nazivna operativna struja Ie pri DC-13, 24 V (A)
3
Funkcija uklapanja, blokiranje
Ne
Stupanj zaštite (NEMA)
12

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije