Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mehanička sklopka - na zaklju. SIRIUS 1NO 2NC 115VAC 3xM20x1,5 metal

Šifra: 2605401

EAN: 4011209682993

SIEMENS

3SE5312-0SE12 - 3SE53120SE12

No product image

Modularni dizajn 3SE5 pozicijskih prekidača omogućuje mnoge varijante s malim brojem dodataka. Širok raspon utikača i cilindara zadovoljava gotovo sve svakodnevne zahtjeve u industriji. Diode koje emitiraju svjetlost pokazuju trenutno stanje ur

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
1
Broj kontakata kao otvarač (NC)
2
Nazivni upravljački napon napajanja Us, magnetni pogon pri AC 50 Hz (VAC)
115
Izvođenje električnog priključka
3xM20x1,5
Matarijal kućišta
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

S indikatorom statusa
Ne
Širina senzora (mm)
54
Visina senzora (mm)
43,5
Dužina senzora (mm)
185
Broj sigurnosnoosiguranih pomoćnih kotakata
4
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Da
Snaga pridržavanja (N)
2600
S puštanjem na slobodu
Ne
Izvedba preklopnog kontakta
Spori prekidač
Nazivna operativna struja Ie pri AC-15, 24 V (A)
6
Nazivna operativna struja Ie pri DC-13, 24 V (A)
3
Nazivna operativna struja Ie pri DC-13, 125 V (A)
0,55
Kućište prema normi
Ostalo
Konstrukcija kućišta
Posebna konstrukcija
Vrsta zaključavanja
Načelo zatvorenog kruga
Premaz kućišta
Lakirano
Izvedba sučelja
Bez
Izvođenje sučelja za komunikaciju vezanu uz sigurnost
Bez
Kategorija zaštite od eksplozije za plin
Bez
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
Bez
Temperatura okoline tijekom rada (ST.C)
od -25 do 60
Vrsta zaštite (IP)
IP66/IP67

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije