Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mehanički pribor za svjetiljke ROBUS DALLAS 600x600mm BE OKVIR ZA N/O MONTAŽU

Šifra: 2794514

EAN: 5391370079242

LED Group

RDL6060SF-01

No product image

Mehanički pribor za svjetiljke ROBUS OKVIR ZA N/O MONTAŽU je bijele boje i dimenzija 600 x 600 mm, koji se prije upotrebe mora sastaviti.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ROBUS
Vrsta dodatnog pribora
OKVIR ZA N/O MONTAŽU

Ostali podaci ili svojstva

Boja
bijela
Dužina (mm)
600
Širina (mm)
600
Visina (mm)
70
Transpaerntno
Ne
Oprema
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije