Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mehanički pribor za svjetiljke ROBUS EBLANA R8MLED-01 / R8MLEDTS-01 UGRADBENI KOMPLET Podžbukno

Šifra: 2778223

EAN: 5391370057011

LED Group

R8MLEDRSB-01 - Eblana Dual Test

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ROBUS
Vrsta dodatnog pribora
UGRADBENI KOMPLET
Način montaže
Podžbukno

Ostali podaci ili svojstva

Boja
bijela
Materijal
Aluminij
Dužina (mm)
391
Širina (mm)
161
Visina (mm)
35
Transpaerntno
Ne
Oprema
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije