Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Mehanički pribor za svjetiljke TECO ANNA VARIO 1200x300 OKVIR ZA N/O MONTAŽU

Šifra: 2806286

EAN: 9010299849656

THORN

96635572

No product image

Tanak okvir za ugradnju nadgradnje ugradbenih ploča ANNA VARIO dimenzija 1200 x 300 mm i visine 70 mm, u bijeloj boji.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
TECO
Vrsta dodatnog pribora
OKVIR ZA N/O MONTAŽU

Ostali podaci ili svojstva

Boja
bijela
Materijal
Čelik
Dužina (mm)
1210
Širina (mm)
310
Visina (mm)
62

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije