Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mehanički pribor za svjetiljke THORNeco IRIS EMERGENCY Kućište za N/O

Šifra: 2805116

EAN: 9010299884343

THORN

96635652

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
THORNeco
Vrsta dodatnog pribora
Kućište za N/O

Ostali podaci ili svojstva

Boja
bijela
Materijal
Aluminij
Dužina (mm)
200
Širina (mm)
200
Visina (mm)
62

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije