Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mehanički pribor za svjetiljke THORNeco LILY SPOT fleksibilan obroč okrogel bel

Šifra: 2781459

EAN: 9010299081070

THORN

96632298

No product image

Dekorativni prsten za downlighter LILY LED spot, pomičan, okrugli i bijele boje.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
THORNeco
Vrsta dodatnog pribora
obroč okrogel bel

Ostali podaci ili svojstva

Boja
bijela
Materijal
Aluminij
Promjer (mm)
68
Visina (mm)
25

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije