Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mehanički pribor za svjetiljke THORNeco LILY VISEĆE KUĆIŠTE CR

Šifra: 2781494

EAN: 9010299149527

THORN

96633293

No product image

Viseće kućište crne boje sa srebrnim katadiopterom, promjera 80 mm i visine 210 mm, s montažnom rozetom i kabelom za vješanje dužine 1,5 m u koju se postavlja LILY svjetlosni modul.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
THORNeco
Vrsta dodatnog pribora
VISEĆE KUĆIŠTE CR

Ostali podaci ili svojstva

Boja
Crna
Materijal
Aluminij
Promjer (mm)
80
Visina (mm)
210

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije